{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Diabolo | |
| ⌀ Tagliente DC | 0,3 mm | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | Norma interna | |
| Modello | H | |
| Numero denti Z | 2 | |
| Angolo dell’elica | 25 grado | |
| Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,1×D per contornatura | |
| Codolo | DIN 6535 HA con h5 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Lunghezza taglienti Lc | 0,4 mm | |
| Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 6 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 45 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
| Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
| Colore collarino | rosso | |
| Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
| Codice articolo | 201631 0,3X6 | |
| EAN / GTIN | 4062406187408 | |
| Codice del produttore | 201631 0,3X6 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |