• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Fresa per sgrossatura in HMI DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC: 20mm

Codice art.: 201170 20
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento DLC
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z 2
Diametro tagliente Dc 20 mm
Lunghezza tagliente Lc 26 mm
Lunghezza complessiva L 92 mm
Diametro codolo DS 20 mm
Angolo di spoglia 45 grado
Classe di tolleranza e8
Profondità di taglio max. L2 20 mm; 26 mm
Larghezza dello smusso angolare 0,1 mm
Materiale da taglio VHM
Sporgenza A 46 mm
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Ingresso del lubrorefrigerante senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL02000105
Modulo di attacco Standard
Classe di tolleranza attacco h6
Lunghezza codolo LS 47 mm
Esecuzione del codolo HA
Materiali da taglio, codice produttore VHM DLC
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Diametro posizione libera D1 19,5 mm
Lunghezza della spalla 40 mm
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Numero taglienti attivi (lato frontale) Z 2
Direzione delle spire destra
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come smusso
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Interfaccia Attacco 1
Peso 338 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa DIN 6527
Tipi di lavorazione Fresatura di scanalature (FNU); Fresatura per spallamenti (FEC)
Collarino colorato giallo
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Fattore di correzione fz 1,25
Profondità di taglio min. 0,1 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 201170 20
EAN / GTIN 4045197586025
Codice del produttore 201170 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
N
480
Alluminio (a truciolo corto)
N
440
Alluminio > 10% Si
N
400
PMMA acrile
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Taglienti stabili.
Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.
Con rivestimento DLC sp2 di nuovissima generazione.