• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Estrattore universale a 2 bracci con griffe di estrazione sottili, fino a 350 mm capacità di serraggio, 200 mm profondità di serraggio

Codice art.: 20-30-S
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 20-30-S
EAN / GTIN 4021176727696
Codice del produttore 20-30-S
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il 2 bracci estrattore universale con griffe di estrazione stretti viene utilizzato per estrarre in sicurezza cuscinetti, ingranaggi e dischi di tutte le dimensioni comuni per artigianato, officina e industria. Questo consente di rimuovere qualsiasi componente che sia montato su un albero e accessibile dall'esterno. Le griffe di estrazione stretti assicurano che anche spazi ristretti e di difficile accesso possano essere raggiunti.
  • Le griffe di estrazione sottili afferrano in modo ottimale punti stretti e difficili da raggiungere
  • Il collegamento a vite consente una facile rimozione e un serraggio particolarmente stretto delle griffe di estrazione con una chiave esagonale

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 420 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 16 9/16
  • Profondità totale [mm]: 60 mm
  • Profondità totale [pollici]: 2 3/8
  • Altezza totale [mm]: 337 mm
  • Altezza totale [pollici]: 13 1/4
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 27 mm
  • Apertura chiave esagono di fissaggio [mm]: 46 mm
  • Dimensione del filo: G 3/4 inch
  • Larghezza della campata esterna (min.) [mm]: 21 mm
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 14
  • Campata esterna al pull-off (min.) [inch]: 13/16
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 350 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 200 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 8
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 6,5 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 1/4
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 35 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 1 3/8
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 22 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 7/8
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 52 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 2 1/16
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 6,5 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 1/4
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (min.) [mm]: 180 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (max.) [mm]: 440 mm
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 7 1/16
  • Estensione interna (max.) [pollici]: 17 5/16
  • Coppia massima [Nm]: 250 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 184.40
  • Forza di trazione massima [kN]: 90 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 9 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 9.92
  • Ganci estraibili reversibili: Sì
  • Regolazione rapida disponibile: No
  • Staffa di fissaggio: No
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Forza di trazione massima (idraulica) [kN]: 184.40
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 21 mm - 350 mm
  • Larghezza della campata all'interno dell'estrazione (min. - max.) [mm]: 180 mm - 440 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)