• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Lama per seghetti alternativi BIM metallo <92 mm 3 pezzi

Codice art.: 1991595
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo
Numero di lame 3 pz.
Materiale scheda Bimetallo (BiM)
Lunghezza 92 mm
Materiali adatti metallo
Gruppo di materiali Met.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1991595
EAN / GTIN 885363176278
Codice del produttore 1991595
Numero-L L51190 373
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Durata fino a 2 volte superiore
  • Il profilo curvo ottimizza l'angolo di attacco per tagli più veloci e maggiore durata nei tagli di metallo
  • Tecnologia brevettata T2™ per un taglio veloce ed efficiente in una varietà di metalli
  • POWER BLAST Technology® estende la vita della lama
  • La sabbiatura ad alta velocità lungo il tagliente rende la lama più durevole e resistente alla rottura
  • Resistente alla rottura
  • La tecnologia Bi-metal rende la lama flessibile per una maggiore durata

Contenuto:

3 Pezzo