Lama per seghetti alternativi BIM legno <102 mm 5 pezzi

Codice art.: 1990962
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
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo
Numero di lame 5 pz.
Materiale scheda Bimetallo (BiM)
Lunghezza 102 mm
Materiali adatti legno
Gruppo di materiali Legno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1990962
EAN / GTIN 885363174830
Codice del produttore 1990962
Numero-L L51190 221
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descrizione

Descrizione:

  • La tecnologia POWER BLAST® prolunga la durata della lama
  • La sabbiatura ad alta velocità lungo il tagliente rende la lama più durevole e resistente alla rottura
  • Tagli puliti e precisi nel legno
  • Denti temprati di precisione con angolo dei denti ottimizzato per una finitura pulita
  • Resistente alla rottura
  • La tecnologia Bi-metal rende la lama flessibile per una maggiore durata

Contenuto:

5 Pezzo