• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lima per carrozzieri ∙ 430 mm

Codice art.: 1934-8
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Lima per carrozzeria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1934-8
EAN / GTIN 4000896008124
Codice del produttore 1934-8
Numero-L L60140 3265
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scaldare l’ammaccatura con il bruciatore.
    Successivamente lavorare con la lima.
    Limando viene estratto il calore dall’ammaccatura (a seconda della lega) e l’ammaccatura si appiattisce.
  • Taglio incrociato
  • Dentatura (taglio):
    1 = bastarda (1934-8)
    3 = fine (1934-9)
  • Piegata
  • Impugnatura in resina sintetica
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 430 mm
  • Lunghezza l1: 350 mm
  • Peso netto (kg): 0.65 kg

Download & documenti

Prodotti correlati