• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lima per carrozzieri ∙ 350 mm

Codice art.: 1934-5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Lima per carrozzeria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1934-5
EAN / GTIN 4000896008094
Codice del produttore 1934-5
Numero-L L60140 2253
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Piatta
  • Fresata, taglienti semicircolari
  • Dentatura (taglio):
    1 = bastarda 1934-4
    2 = mezzodolce 1934-5
  • Per portalime HAZET 1934 e 1934N-1
  • DIN 7264 Forma A
  • Dimensioni / Lunghezza: 350 mm
  • Peso netto (kg): 0.14 kg