Fresa ad alte prestazioni, non rivestito, ⌀ js12 DC: 18mm

Codice art.: 191850 18
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ js12 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Denominazione originale prodotto Hochleistungs-Schaftfräser
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Forma B
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0200 mm
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Tipo di attacco Attacco
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo 20 mm
Lunghezza codolo 47,5 mm
Olio idonea
Esecuzione del codolo HB
Aria limitatamente adatta
Materiale da taglio HSS Co 10
Materiali da taglio, codice produttore HSS-CO8
Rivestimento senza rivestimento
Diametro tagliente 18 mm
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza js12
Lunghezza tagliente 40 mm
Tipo di fresa ISO Frese per spallamenti
Numero di taglienti attivi, su tutti i lati 4
Numero di taglienti effettivi, lato frontale 4
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 30 grado
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare a spigoli vivi
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Passo dei taglienti es. Regolare
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 57,5 mm
Lunghezza utile 40 mm
Lunghezza complessiva 105 mm
Lunghezza funzionale 57,5 mm
Peso 350 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Acciaio integrale
Normativa Werksnorm
Tipi di lavorazione Fresatura a svasare (fresatura a tuffo); Fresatura di scanalature; Fresatura di spallamenti
Collarino colorato Senza
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Fattore di correzione fz 1,25
Profondità di taglio min. 0,01 mm
Profondità di taglio max. 18 mm; 40 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 191850 18
EAN / GTIN 4045197105554
Codice del produttore 191850 18
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
83
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
23
Acciaio < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a più taglienti con scanalature rompitruciolo.
Geometria a taglienti frontali per la fresatura a tuffo.
Superficie con trattamento speciale.

Vantaggi:

Come fresa per finitura con capacità particolarmente elevata di asportazione dei trucioli.