{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| A umido min. | idonea | |
| A umido max. | idonea | |
| Denominazione originale prodotto | Hochleistungs-Schaftfräser | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Modulo di attacco | Forma B | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 0120 mm | |
| Lavorazione a secco | limitatamente adatta | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Diametro codolo | 12 mm | |
| Lunghezza codolo | 40 mm | |
| Olio | idonea | |
| Esecuzione del codolo | HB | |
| Aria | limitatamente adatta | |
| Materiale da taglio | HSS Co 10 | |
| Materiali da taglio, codice produttore | HSS-CO8 | |
| Rivestimento | senza rivestimento | |
| Diametro tagliente | 11 mm | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Classe di tolleranza | js12 | |
| Lunghezza tagliente | 30 mm | |
| Tipo di fresa ISO | Frese per spallamenti | |
| Numero di taglienti attivi, su tutti i lati | 4 | |
| Numero di taglienti effettivi, lato frontale | 4 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo di spoglia | 30 grado | |
| Angolo / Bordo | 1 | |
| Esecuzione smusso angolare | a spigoli vivi | |
| Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
| Passo dei taglienti | es. Regolare | |
| Direzione di avanzamento | Es. orizzontale, obliqua e verticale | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza | 40 mm | |
| Lunghezza utile | 30 mm | |
| Lunghezza complessiva | 80 mm | |
| Lunghezza funzionale | 40 mm | |
| Peso | 125 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Acciaio integrale | |
| Normativa | Werksnorm | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura a svasare (fresatura a tuffo); Fresatura di scanalature; Fresatura di spallamenti | |
| Collarino colorato | Senza | |
| Tipo di prodotto | frese per spallamenti | |
| Fattore di correzione fz | 1,25 | |
| Profondità di taglio min. | 0,01 mm | |
| Profondità di taglio max. | 11 mm; 30 mm |
| Codice articolo | 191850 11 | |
| EAN / GTIN | 4045197105486 | |
| Codice del produttore | 191850 11 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |