Pantaloni da lavoro High Vis Shell nero/giallo SS

Codice art.: 187719779933SS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore schwarz / gelb
Taglia unisex S
Tipo di prodotto Pantaloni alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 187719779933SS
EAN / GTIN 7330509858783
Codice del produttore 187719779933SS

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²
Tasche
Tasca righello con portacoltelli e tasca portapenne
Tasche di protezione per il ginocchio
Tasca posteriore con cerniera
Aggiungimenti per tasche portachiodi extra rimovibili, tasche portachiodi in CORDURA® vendute separatamente (art 2170)
Tasche interne con cerniera e fodera in pile
Tasca sulle gambe con soffietto, tasca con soffietto, patta e tasca portacellulare
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Due passanti con chiusura a strappo sui lati per portamartello
Bretelle elastiche rimovibili
Ghetta antineve con chiusura a strappo e apertura a bottone
Girovita allungata sul retro
Porta cerniera in plastica
Chiusura a scatto metallica
Fodera
Fodera in rete, Fodera in poliestere

Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta d'acqua e di vento, cuciture nastrate
Ginocchia pre-curvate

Rafforzamento
Rafforzamento in CORDURA® sulle ginocchia, fondo gamba rinforzato in CORDURA®

Riflesso
Nastri riflettenti intorno alle gambe, Nastro riflettente tagliato largo 50 mm

Finitura
Orlo regolabile con chiusura a strappo
Fondo gamba apribile e regolabile con cerniera chiusura a strappo

Accessori
Articolo 2170

Spiegazione delle taglie
Per raggiungere diverse lunghezze di cavallo, offriamo il 1877 in tre lunghezze. Taglia Large: LS=corto 78 cm, L=82 cm, LT=lungo 86 cm. Per chiarimenti, consultare l'elenco delle misure del corpo.

Descrizione:

  • Pantaloni in shell Classe 1 hi-vis con cuciture nastrate per proteggere dal vento e dal bagnato
  • Bretelle regolabili e staccabili, vita elasticizzata, tasche esterne per ginocchiere, cinghia per martello con chiusura a strappo e blocco neve
  • Possono essere aggiunte le tasche porta chiodi staccabili 2170, vendute separatamente
  • Per raggiungere diverse lunghezze di gamba, offriamo questi pantaloni in 3 lunghezze
  • Ex
  • Taglia Large: LS=corto -4, L=XXcm, LT=lungo +4

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie pantaloni / tuta da lavoro

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Taglie uomo lunghe (Statura 182 cm - 186 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Taglie uomo corte (Statura 170 cm - 174 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Come misurare