Descrizione:
Misurazione accurata. Progettato per monitorare i valori di coppia bassi per gli strumenti di coppia manuali, fornendo una precisione di +/-2%
Facilità d'uso. Perfetto per l'uso da parte di operatori di qualsiasi livello di abilità, poiché il design robusto elimina la paura di danni causati dal sovraccarico
Risultati rapidi. I tester MTS sono progettati per dare rapidamente la certezza che i vostri torsiometri stiano operando entro i limiti. Il quadrante analogico di facile lettura, la coppia di picco e i puntatori di limite lavorano tutti insieme per dare all'operatore una conferma immediata delle prestazioni dell'utensile
Lunga vita dell'utensile. Design robusto e di alta qualità, con una garanzia di due anni
Raccordi finali. Compatibile con gli adattatori di regolazione
Versatile. In grado di operare in un'ampia varietà di ambienti e situazioni, dall'officina alle operazioni sul campo, poiché l'MTS e l'MTP non hanno bisogno di alimentazione. La manutenzione regolare è essenziale per garantire la precisione e l'accuratezza costante.
Proprietà:
- Adattatore di trasmissione, esagonale [metrico]: 6,3
- Attacco di trasmissione, esagonale [imperiale]: 1/4″
- Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 0 Nm - 0,1 Nm
- Precisione di misura Coppia: +/-2%
- Isolato a 1000 V: no
- Display grafico: no
- Protezione da sovraccarico: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no