Descrizione:
Specialmente per la commutazione a distanza, il conteggio, il monitoraggio e il controllo sulle linee di produzione e la produzione in serie
Serraggio controllato delle viti nel campo di 10 - 65 N-m
Con presa rettangolare interna 9x12
Chiave fissa preimpostabile - senza scala
L'impostazione fissa può essere effettuata in fabbrica o manualmente con un'attrezzatura di prova adatta
Se è richiesta un'impostazione fissa in fabbrica, specificare il valore N-m nell'ordine (prezzo su richiesta)
Incl. Strumento di regolazione per cambiare il valore fisso.
Proprietà:
- Presa di trasmissione, rettangolare: 9 x 12 mm
- Tipo di azionamento/azionamento: Supporto rettangolare
- Direzione di serraggio: Sinistra e destra
- Design: incl. manicotto di collegamento e cavo di collegamento
- Meccanismo di rilascio: Rilascio longitudinale
- Coppia (min.) [lbf ft]: 7 lbf ft
- Coppia (min.) [lbf in]: 575 lbf in
- Coppia (min.) [Nm]: 13 Nm
- Coppia (max.) [lbf ft]: 48 lbf ft
- Coppia (max.) [lbf in]: 115 lbf in
- Coppia (max.) [Nm]: 65 Nm
- Campo di applicazione:
- Assemblaggio
- Assemblaggio in serie
- Fabbricazione
- Controllo qualità
- Lunghezza totale [mm]: 452 mm
- Materiale: Costruzione in acciaio tubolare
- Precisione: +/- 4 %
- Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-02:2017
- Fusibile: Gancio di sicurezza
- Tipo di scala: senza
- Isolato a 1000 V: no
- Versione EPA/ESD: no
- Impostazione fissa: sì
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no
- Gruppi di destinazione: