Pinza combinata ∙ con isolamento di protezione ∙ 200 mm

Codice art.: 1850VDE-44
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1850VDE-44
EAN / GTIN 4000896007226
Codice del produttore 1850VDE-44

Descrizione

Descrizione:

  • Taglienti temperati ad induzione con sfaccettatura
  • Durezza di taglio: 60 HRC
  • Manici ergonomici in resina sintetica bicomponente HAZET, con paramani (rosso/giallo)
  • Superficie: cromata lucido, con isolamento di protezione
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5746
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 200 mm
  • Isolamento protettivo VDE fino a 1000V
  • Peso netto (kg): 0.32 kg