• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza per anelli di sicurezza ∙ 140 mm

Codice art.: 1846A-1
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Pinza a forbice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1846A-1
EAN / GTIN 4000896006809
Codice del produttore 1846A-1
Numero-L L60140 398
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Punte cilindriche tornite con angolazione ottimale
  • Gradino definito esattamente
  • Sede dell’anello sicura e senza gioco
  • Procedimento di bonifica ad elettroinduzione
  • Versione diritta (forma C)
  • Per anelli interni
  • Superficie: cromata, punta grigio acciaio
  • DIN 5256 Forma C
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 140 mm
  • Peso netto (kg): 0.08 kg