Supporto da 1/4″ skt - 3/8″ vkt

Codice art.: 1834878
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Prolunga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1834878
EAN / GTIN 4010886856345
Codice del produttore 1834878
Numero-L L60160 3129

Descrizione

Descrizione:

Esagono maschio sec. DIN 3126 - E 6,3 (1/4″)
Quadro maschio DIN 3121 per chiavi a bussola azionate da avvitatori
Adatto anche per avvitatori a batteria senza effetto di percussione
Adatto anche per avvitatori a batteria senza effetto di percussione

Proprietà:

  • Esagono di trasmissione [metrico]: 6,3 mm
  • Esagono di trasmissione [pollici]: 1/4″
  • azionamento quadrato [metrico]: 10 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 3/8″
  • Lunghezza totale [mm]: 50 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no