• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portautensili/utensile di sgancio Wkz.Aufn. 24,5x28 L.1000mm

Codice art.: 18220003
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Portautensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 18220003
EAN / GTIN 4018754204755
Codice del produttore 18220003
Numero-L L60010 4896
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Per il montaggio di attacchi per chiavi dinamometriche (senza funzione di coppia)

Proprietà:

  • Lunghezza mm (L): 1000 mm
  • Dim. Portautensili esterno quadrato: 24,5x28 mm
  • Peso: 2057 g