{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Forma del codolo | con filettatura | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| L1 | 40 mm | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 41,8 mm | |
| ⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
| ⌀ D2 | 32 mm | |
| Sede filettata M | M12 | |
| Set di viti di serraggio | 219985 (TX15; 4,2 Nm) | |
| Tipo di prodotto | Supporto portalame per seghe |
| Codice articolo | 179905 63/80/100 | |
| EAN / GTIN | 4045197887160 | |
| Codice del produttore | 179905 63/80/100 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |