• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Adattatore lama per sega, con filettatura, Per ⌀ lama per sega: 40/50mm

Codice art.: 179905 40/50

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ lama per sega (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma del codolo con filettatura
Passaggio interno per LR
L1 35 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 36,8 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 24 mm
Sede filettata M M12
Set di viti di serraggio 219985 (TX15; 4,2 Nm)
Tipo di prodotto Supporto portalame per seghe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 179905 40/50
EAN / GTIN 4045197887153
Codice del produttore 179905 40/50
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Insieme alle lame per seghe circolari per sistema di segatura. Per fresatura di scanalature e troncatura.

Download & documenti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello