• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lama per seghe circolari in metallo duro Angolo di spoglia superiore positivo, ⌀ × Foro: 370X50Fmm

Codice art.: 179600 370X50F
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Foro (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM
  • Contenuto: HM

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

370 mm
Spessore 3,6 mm
Materiale da taglio HM
⌀ Foro 50 mm
Numero denti Z 120
Passo t 9,7 mm
Numero di fori di trascinamento 4
⌀ Foro di trascinamento 15 mm
Interasse fori di trascinamento 80 mm
Per seghe delle seguenti marche Kaltenbach
Contenuto HM
adatto per materiale metallo
Passaggio interno per LR no
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 179600 370X50F
EAN / GTIN 4045197096050
Codice del produttore 179600 370X50F
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
850
Alluminio > 10% Si
N
650
CuZn
N
450
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Dentatura per alte prestazioni con dente sgrossatore e finitore. Il tagliente in metallo duro consente di ottenere superfici di taglio nette.

Vantaggi:

Particolarmente adatte per materiale profilato anodizzato.

Uso:

Su macchine ad alta velocità.
F = dentatura fine per profilati o pannelli sottili fino a 5 mm di spessore.
M = dentatura media per profilati e tubi superiori a 5 mm di spessore parete.
G = dentatura grossa per materiale pieno (barre e aste).
Angolo di spoglia superiore positivo 5° per un taglio liscio e senza sbavature su macchine con avanzamento della lama dal basso o in orizzontale. Particolarmente adatte per sagomatura, bisellatura e tagli longitudinali su profilati e materiale pieno.

Nota:

  • Velocità di taglio consigliata: 40 − 80 m/s; per materiali più duri come leghe, ottone o bronzo usare possibilmente un valore inferiore.
  • Prestare particolare attenzione all’avanzamento uniforme; previene i danni.
  • Esecuzioni supplementari su richiesta.
  • Ulteriori lame per seghe circolari sono disponibili nel Volume del Catalogo 2.