• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Estrattore universale ∙ 3 bracci

Codice art.: 1789-9
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1789-9
EAN / GTIN 4000896147427
Codice del produttore 1789-9
Numero-L L60140 3177
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Estrazione di ruote dentate e cuscinetti a sfere
  • Bracci di estrazione utilizzabili da entrambi i lati, con una estremità sottile per agire in spazi ridotti
  • Pressione automatica dei bracci di estrazione
  • Esecuzione a 3 bracci
  • Superficie: zincata
  • Made in Germany
  • Peso netto (kg): 0.91 kg