• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mandrino portapezzi a serraggio rapido per seghe a tazza da 31,8 - 210 mm

Codice art.: 1779805
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Attacco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1779805
EAN / GTIN 885363004809
Codice del produttore 1779805
Numero-L L51190 62
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descrizione

Descrizione:

  • Durata maggiore dell'utensile grazie all'acciaio al carbonio temprato per garantire la resistenza
  • Non è necessaria la punzonatura centrale
  • Punta pilota per lavorare velocemente senza ″vagare″

Contenuto:

1 Pezzo