Detergente AMF, bocchette di aspirazione universali

Codice art.: 17657
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto AMF-Cleaner; Universaldüsen
Tipo di prodotto Ugello
Per liquidi
Diametro esterno dell’ugello 16 mm
Lunghezza complessiva 10 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 17657
EAN / GTIN 4020772017651
Codice del produttore 17657
Numero-L L30110 101339
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Detergente AMF, bocchette di aspirazione universali, detergente AMF,
Adatto per chiavetta versione.
Esecuzioni:
n . d’ordine 17632: Flusso basso
n . d’ordine 17640: Standard
n . d’ordine 17657: Molto flusso

Proprietà:

  • bocchetta di aspirazione universale: UD50
  • D1: 16 mm
  • L5: 10 mm
  • Peso: 14 g