• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

uvex Monouso (NR) Tuta bianco, L

Codice art.: 1759511
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Colore bianco
Tipo di applicazione protezione dai prodotti chimici
Dimensione internazionale L
Tipo di prodotto Tuta
Riutilizzo Monouso
Genere da uomo
Caratteristiche traspirante
Categoria di protezione III

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1759511
EAN / GTIN 4031101889979
Codice del produttore 1759511
Numero-L L01660 898
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • I lavori di pulizia industriale o la manipolazione di pitture, vernici e prodotti chimici in particolare pongono requisiti molto specifici agli indumenti di protezione individuale. La leggera tuta monouso uvex 5/6 classic light offre una protezione affidabile e un comfort di prima classe in queste e molte altre situazioni.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • materiale traspirante con caratteristiche antistatiche e buona resistenza meccanica
  • a tenuta di particelle e con resistenza limitata agli spruzzi
  • privo di sostanze che impediscono la bagnabilità della vernice e di silicone
  • Materiale: Tessuto non tessuto in polipropilene laminato con pellicola di polietilene
  • Colore: bianco

Caratteristiche di comfort

  • tessuto non tessuto delicato sul lato interno
  • vestibilità perfetta grazie all’elastico in vita
  • chiusure sicure e confortevoli grazie agli elastici su cappuccio, maniche e gambe
  • Cerniera a doppio cursore

Caratteristiche di sicurezza

  • certificato secondo le seguenti norme: EN 14126, ISO 13982-1 – Tipo 5, EN 13034 – Tipo 6, EN 1149-5, EN 1073-2
  • protezione ottimale grazie alla copertura autoadesiva della cerniera
  • Caratteristiche antistatiche
  • Protezione dagli agenti infettivi
  • Passanti per il dito medio per evitare che le maniche si arrotolino

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Abbigliamento/indumento di protezione
  • Tipo di prodotto Sottotipi: Abbigliamento protettivo per sostanze chimiche
  • Tipo di prodotto: Tuta
  • Genere: da uomo
  • Indossabilità: Regular Fit
  • Dimensione: L