STARCKE Disco abrasivo impermeabile MATADOR 991C, 230 mm, non perforato, grana 220

Codice art.: 175920
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 100 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Contenuto 1 pz.
Forma es. tonda
Diametro 230 mm
Sostrato del materiale abrasivo Carta
Foro, Con aspirazione della polvere Senza foratura
Denominazione originale prodotto MATADOR 991C
Colore grigio
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Foglio circolare con chiusura a strappo
Materiale abrasivo carburo di silicio (SiC)
Granulometria (maglia) 220 mesh
Superficie di rettifica su un lato
Per materiale alluminio; Vetro
Gruppo di materiali multimateriale
Caratteristiche Con aspirazione della polvere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 175920
EAN / GTIN 4002748759208
Codice del produttore 175920
Numero-L L51880 268
Produttore/persona responsabile Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descrizione

Descrizione:

Abrasivo impermeabile su supporto flessibile in carta di lattice. Ideale per la levigatura di vernici e stucchi nella costruzione e riparazione di autoveicoli. Produce la massima qualità superficiale su superfici laccate, di vetro e di metallo.