{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Wasserfeste Schleifscheibe MATADOR 991C | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Descrizione stampo | es. tonda | |
| Diametro | 250 mm | |
| Grado di finezza | es. extra fine | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Carta | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Foglio circolare con chiusura a strappo | |
| Materiale abrasivo | Carburo di silicio nero (SiC) | |
| Granulometria (maglia) | 1.200 mesh | |
| Superficie di rettifica | su un lato | |
| Per materiale | aluminium; steel | |
| Gruppo di materiali | multimateriale | |
| Per | Lavorazione in piano | |
| Caratteristiche | Fissaggio a strappo |
| Codice articolo | 175886 | |
| EAN / GTIN | 4002748758867 | |
| Codice del produttore | 175886 | |
| Numero-L | L51880 265 | |
| Produttore/persona responsabile | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |