{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | 732 | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Descrizione stampo | es. tonda | |
| Diametro | 150 mm | |
| Macchina di propulsione | Levigatrici roto-orbitali | |
| Attacco | Chiusura a strappo | |
| Grado di finezza | es. media | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Carta | |
| Numero di fori di aspirazione, Con aspirazione della polvere | 9 | |
| Foro, Con aspirazione della polvere | Foratura rotonda | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Foglio circolare con chiusura a strappo | |
| Granulometria (maglia) | 60 mesh | |
| Per materiale | legno | |
| Gruppo di materiali | Legno | |
| Caratteristiche | Con aspirazione della polvere |
| Codice articolo | 175331 | |
| EAN / GTIN | 4002748753312 | |
| Codice del produttore | 175331 | |
| Produttore/persona responsabile | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |