{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | 541W | |
| Imballaggio | singoli | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Forma | es. tonda | |
| Diametro | 125 mm | |
| Macchina di propulsione | Smerigliatrice angolare | |
| Attacco | Foro | |
| Grado di finezza | es. fine | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Base fibrata | |
| Numero di fori di aspirazione, Con aspirazione della polvere | 8 | |
| Foro, Con aspirazione della polvere | Senza foratura | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Disco in fibra | |
| Granulometria (maglia) | 150 mesh | |
| Per materiale | alluminio; acciaio | |
| Gruppo di materiali | Met. | |
| Per | Lavorazione in piano; Smerigliatura per saldature d’angolo | |
| Caratteristiche | Con aspirazione della polvere |
| Codice articolo | 175192 | |
| EAN / GTIN | 4002748751929 | |
| Codice del produttore | 175192 | |
| Produttore/persona responsabile | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |