{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, rosso | Rosso vino | |
| Denominazione originale prodotto | 541W | |
| Imballaggio | singoli | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Descrizione stampo | es. tonda | |
| Diametro | 125 mm | |
| Macchina di propulsione | Smerigliatrice angolare | |
| Attacco | Foro | |
| Grado di finezza | es. grossa | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Base fibrata | |
| Numero di fori di aspirazione, Con aspirazione della polvere | 8 | |
| Colore | rosso | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Disco in fibra | |
| Granulometria (maglia) | 36 mesh | |
| Per materiale | aluminium; steel | |
| Gruppo di materiali | Met. | |
| Per | surface grinding; fillet weld grinding | |
| Caratteristiche | Con aspirazione della polvere |
| Codice articolo | 175184 | |
| EAN / GTIN | 4002748751844 | |
| Codice del produttore | 175184 | |
| Numero-L | L51880 459 | |
| Produttore/persona responsabile | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |