• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

STARCKE Disco in fibra 541W, 115 mm, 8 fessure, grana 50

Codice art.: 175175
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Denominazione originale prodotto 541W
Imballaggio singoli
Contenuto 1 pz.
Descrizione stampo es. tonda
Diametro 115 mm
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Attacco Foro
Grado di finezza es. grossa
Sostrato del materiale abrasivo Base fibrata
Colore rosso
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Disco in fibra
Granulometria (maglia) 50 mesh
Per materiale aluminium; steel
Gruppo di materiali Met.
Per surface grinding; fillet weld grinding
Normativa EN 13743

Identificazione e classificazione

Codice articolo 175175
EAN / GTIN 4002748751752
Codice del produttore 175175
Numero-L L51880 420
Produttore/persona responsabile Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descrizione

Descrizione:

Disco in fibra di corindone per acciai legati e non legati come l'acciaio dolce, nonché per alluminio e metalli non ferrosi. Ideale per la sbavatura, la smerigliatura di superfici, la lavorazione di filetti e cordoni di saldatura.