{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, giallo | Giallo sabbia | |
| Denominazione originale prodotto | STARCKE | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Forma | es. tonda | |
| Diametro | 150 mm | |
| Macchina di propulsione | Levigatrici roto-orbitali | |
| Attacco | Chiusura a strappo | |
| Grado di finezza | es. media | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Carta | |
| Numero di fori di aspirazione, Con aspirazione della polvere | 15 | |
| Foro, Con aspirazione della polvere | Foratura rotonda | |
| Colore | giallo | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Foglio circolare con chiusura a strappo | |
| Granulometria (maglia) | 60 mesh | |
| Per materiale | wood; plastics | |
| Gruppo di materiali | multimateriale | |
| Per | Lavorazione in piano | |
| Caratteristiche | Con aspirazione della polvere |
| Codice articolo | 175099 | |
| EAN / GTIN | 4002748750991 | |
| Codice del produttore | 175099 | |
| Produttore/persona responsabile | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |