• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Serratura per cassetto di sicurezza e chiusura a cilindro per blocco centrale

Codice art.: 173-013
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Numero chiavi 3 pz.
Tipo di prodotto Serratura a cilindro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 173-013
EAN / GTIN 4000896090174
Codice del produttore 173-013
Numero-L L60140 2622
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Serratura per cassetto di sicurezza e
    cilindro di chiusura per blocco centrale
    Per carrello portautensili HAZET Assistente 173
  • Peso netto (kg): 0.05 kg
Esclusione di responsabilitàParti di ricambio contraffatte o difettose o il montaggio non conforme possono provocare danni, malfunzionamenti o il guasto totale dell'apparecchio.
L'uso di parti di ricambio non autorizzate o il montaggio non conforme determinano l'estinzione di tutti i diritti di garanzia, assistenza, risarcimento dei danni e responsabilità civile verso terzi nei confronti del produttore o di suoi incaricati, rivenditori e rappresentanti.