Set di adattatori 5 pz.

Codice art.: 1729071
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile di manovra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1729071
EAN / GTIN 4010886840221
Codice del produttore 1729071
Numero-L L60160 632

Descrizione

Descrizione:

Bussolle di riduzione 1930, 3020
Bussolle di maggiorazione 2030, 3019, 1932
In scatola di plastica trasparente, misure: Lungh. 134 x Largh. 51 x H 51 mm
Rispettare la capacità di carico massima degli attacchi quadri maschio in conformità a DIN 3123, ISO 3316

Proprietà:

  • Esagono di trasmissione [pollici]:
    • 1/4″
    • 3/8″
    • 1/2″
  • Larghezza totale [mm]: 51 mm
  • Altezza totale [mm]: 51 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 134 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori