• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lama per segatrici, Bimetallo, Lunghezza L / Denti per pollice: 300/14

Codice art.: 171100 300/14
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    13,19 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    10,99 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
103 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza L / Denti per pollice Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Dentatura: normale

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza L 300 mm
Denti / pollice 14
Materiale da taglio Bimetallo
Dentatura normale
Larghezza 25 mm
Spessore 1,25 mm
⌀ Foro di tensionamento 8,5 mm
Tipo di prodotto Lama per segatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 171100 300/14
EAN / GTIN 7311518113728
Codice del produttore 3809-300-25-1.25-14
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

BAHCO bimetallo – Una lama dentata in HSS è saldata a un corpo lama elastico in acciaio speciale mediante micro-saldatura a fascio di elettroni sottovuoto. In tal modo, queste lame risultano enormemente elastiche con estrema durezza delle punte dei denti e davvero resistenti alla rottura, anche in presenza di forti sollecitazioni.