• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Standard di riferimento per micrometri per esterni, lunghezza: 175 mm

Codice art.: 167-107
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Calibro di regolazione per micrometri

Identificazione e classificazione

Codice articolo 167-107
EAN / GTIN 4946368026862
Codice del produttore 167-107
Numero-L L40010 5574
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Per impostare il punto di riferimento dei micrometri per esterni

Proprietà:

  • Diametro (D): 7,9 mm
  • Planarità: 0,3 µm
  • Accuratezza: +/-4,5 µm
  • Dimensioni: 0,197 X 0,03 X 0,03 M
  • Lunghezza (L): 175 mm
  • Superfici di contatto: Lappato con precisione
  • Parallelismo: 2 µm
  • Pollici/Metriche: Metrico