Alesatore per macchine a CN in HMI configurabile, non rivestito, ⌀ Nominale DC: 1mm

Codice art.: 164345 1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 8093
  • Passaggio interno per LR: no
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6
  • Utilizzo per tipo di foro: in caso di foro passante

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 1 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 8093
Passaggio interno per LR no
Codolo DIN 6535 HA con h6
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
⌀ Campo 0,950 mm - 1,060 mm
Lunghezza taglienti Lc 6 mm
Sporgenza totale L1 19 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
Numero taglienti Z 3
⌀ Codolo Ds 4 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,08 mm/gir.
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ 0,05 mm - 0,1 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino verde
Tolleranza configurabile C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA
Qualità configurabile 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Identificazione e classificazione

Codice articolo 164345 1
copia
EAN / GTIN 4045197328106
copia
Codice del produttore 164345 1
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
35
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
30
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
20
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
13
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
10
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
8
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
6
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
10
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
8
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
8
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
8
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
20
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione per macchine a CN a norma DIN 8093-2 con ⌀ codolo diritto per il montaggio su mandrini idraulici o ad altissima precisione. In questo modo si ottiene il massimo grado di precisione di concentricità radiale e di sicurezza dei processi.
Non occorre più acquistare supporti speciali per l'utilizzo degli alesatori GARANT per macchine a NC. Con taglienti lunghi ed elica sinistra.
Alesatori completamente rettificati per accoppiamenti su indicazione del cliente.

Uso:

Per alesare fori passanti, poiché i trucioli vengono evacuati nella direzione di taglio. Imbocco utilizzabile anche per fori ciechi.

Nota:

Per accoppiamento H7 vedi n. art. 164340 e 164341.
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello