3/4″ Chiave a bussola impact (mm) 50 mm

Codice art.: 16300M 50mm
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 16300M 50mm
EAN / GTIN 4991644412242
Codice del produttore 16300M 50mm

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 100 mm
Dimensione D2: 54 mm
D1: 71,3 mm
Lunghezza: 61 mm
Guida: 3/4″
Attacco quadro
Uscita 50 mm
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno