Serie di chiavi ad anello ∙ con isolamento di protezione ∙ Profilo a doppio esagono esterno ∙ 392 mm x 344 mm

Codice art.: 163-543/18
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 163-543/18
EAN / GTIN 4000896223831
Codice del produttore 163-543/18
Numero-L L60140 5348
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
Per HAZET Assistente con profondità cassetto di 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Superficie: con isolamento di protezione
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo a doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: ∙ 7 – 32
  • Dimensioni / Lunghezza: 392 mm x 344 mm
  • Isolamento protettivo fino a 1000V
  • Dimensione sistema di ordinamento: 2/3+ (344 x 392 mm)
Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
  • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
  • Infinite possibilità di combinazione
  • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

    Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
  • Numero utensili: 18

Fornitura:

Chiave ad anello singolo ∙ con isolamento di protezione 630KV-7 ∙ 630KV-8 ∙ 630KV-9 ∙ 630KV-10 ∙ 630KV-11 ∙ 630KV-12 ∙ 630KV-13 ∙ 630KV-14 ∙ 630KV-15 ∙ 630KV-16 ∙ 630KV-17 ∙ 630KV-18 ∙ 630KV-19 ∙ 630KV-22 ∙ 630KV-24 ∙ 630KV-27 ∙ 630KV-30 ∙ 630KV-32