Alesatore per macchine a CN, non rivestito, ⌀ Nominale DC: 9,01mm

Codice art.: 162902 9,01
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HSS-E
Rivestimento senza rivestimento
Collarino colorato verde
Diametro tagliente 1° livello min. DC 9,01 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Lunghezza utile L1 81 mm
Lunghezza tagliente LC 36 mm
Sporgenza A 83 mm
Numero taglienti 6
Diametro del codolo DS 10 mm
Angolo di rotazione max. 8 gradi
Tipo di utensile per alesatura per fori passanti
Normativa Werksnorm
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Ingresso del lubrorefrigerante senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco, Attacco 1 Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL01000100
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 10 mm
Tipo di attacco Attacco
Classe di tolleranza attacco h6
Lunghezza codolo LS 40 mm
Diametro attacco, dimensione superiore 0 mm
Diametro attacco, dimensione inferiore -0,011 mm
Lubrorefrigerante sì
Denominazione originale prodotto NC-Reibahle
Configurabile no
Misura foro 0,1 mm
Foratura configurabile, 1° livello, misura superiore 0,005 mm
Foratura configurabile, 1° livello, misura inferiore 0 mm
Lunghezza imbocco 0,5 mm
Direzione delle spire sinistro
Qualità di bilanciamento F/12000
Passo Es. irregolare
Regolabilità regolazione non possibile
Angolo d’imbocco 45 gradi
Elementi di guida disponibili no
Tipo di azionamento Alesatore a macchina
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità HSS-E
Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità HSS-E
Materiali da taglio, codice produttore HSS-E
Interfaccia Attacco 1
Diametro nominale dimensione superiore 0,005 mm
Diametro nominale dimensione inferiore 0 mm
Lunghezza funzionale 84 mm
Numero di giri max. 5.000 min-1
Peso 55 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Acciaio integrale
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione alesatura (BRE)
Tipo di prodotto Alesatore cilindrico
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 162902 9,01
EAN / GTIN 4062406143589
Codice del produttore 162902 9,01
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
N
20
Alluminio (a truciolo corto)
N
20
Acciaio < 500 N/mm²
P
15
Acciaio < 750 N/mm²
P
10
Acciaio < 900 N/mm²
P
7
Acciaio < 1100 N/mm²
P
5
Acciaio < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione per macchine a CN simile a DIN 212 con ⌀ codolo cilindrico per il montaggio su mandrini idraulici o ad altissima precisione. Per il massimo grado di precisione di concentricità radiale e di sicurezza del processo. Non occorre acquistare supporti speciali.
Con taglienti lunghi ed elica sinistra.
Alesatori come n. art. 162900, ma in dimensioni 1/100.
Visualizzazione delle tolleranze:
Dim. 1,01 - 5,5: tolleranza di produzione o taglio 0 / +0,004 mm.
Dim. 5,51 - 12,05: tolleranza di produzione o taglio 0 / +0,005 mm.
Esempio d’ordine:
⌀ desiderato 6,24 mm - Indicazione necessaria per l’ordine: n. art. 162902 6,24.
Viene fornito l’alesatore con diametro 6,24 mm e tolleranza 0 / +0,005 mm.
Consegna dal magazzino o entro 1 settimana lavorativa a seconda della disponibilità.

Per sapere il diametro richiesto per l’accoppiamento desiderato, consultare la tabella seguente. Spesso un alesatore può coprire anche altri accoppiamenti, dal momento che le tolleranze possono sovrapporsi.

Nota:

Alesatori con misure intere e da 1/10 per accoppiamento H7 vedi n. art. 162900.
Alesatori per diametro e accoppiamento su indicazione del cliente vedi n. art. 162951.