• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Alesatore per macchine a CN H7, non rivestito, ⌀ nominale DC mm oppure pollici: 5,6

Codice art.: 162900 5,6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
86 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ nominale DC mm oppure pollici Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Tolleranza: H7
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no
  • Codolo: DIN 1835 A con h6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 5,6 mm
Rivestimento non rivestito
Tolleranza H7
Materiale da taglio HSS E
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codolo DIN 1835 A con h6
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
Lunghezza taglienti Lc 26 mm
Sporgenza totale L1 56 mm
Lunghezza complessiva L 93 mm
Numero taglienti Z 6
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,2 mm/gir.
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Identificazione e classificazione

Codice articolo 162900 5,6
EAN / GTIN 4045197090256
Codice del produttore 162900 5,6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
N
20
Alluminio (a truciolo corto)
N
20
Acciaio < 500 N/mm²
P
15
Acciaio < 750 N/mm²
P
10
Acciaio < 900 N/mm²
P
7
Acciaio < 1100 N/mm²
P
5
Acciaio < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione per macchine a CN simile a DIN 212 con ⌀ codolo cilindrico per il montaggio su mandrini idraulici o ad altissima precisione. Per il massimo grado di precisione di concentricità radiale e di sicurezza del processo. Non occorre acquistare supporti speciali.
Con taglienti lunghi ed elica sinistra.
⌀ di Dim. ≤ 1,7 con 3 denti; ⌀ di Dim. ≥ 1,8 numero di denti pari con passo asimmetrico. ⌀ di Dim. ≤ 3,7 con punta da centro su entrambi i lati; ⌀ di Dim. ≥ 3,8 con fori da centro su ambo i lati.
Tolleranza di produzione degli alesatori o dei taglienti a norma DIN 1420 per tolleranza del foro H7.

Nota:

Per alesatori con dimensioni 1/100 vedi n. art. 162902.
Per alesatori per diametro e accoppiamento come da indicazioni vedi n. art. 162951