• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Cappotto uvex perfect blu/blu fiordaliso 44/46

Codice art.: 1628206
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Serie uvex perfect
Colore blue; blue
Dimensioni DE 44
Tipo di prodotto Camice
Caratteristiche Inserto elasticizzato
Geschlecht da uomo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1628206
EAN / GTIN 4031101514956
Codice del produttore 1628206
Numero-L L01660 237
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Description:

  • Ces vêtements de travail optimisés d’un point de vue physiologique se distinguent par des lignes sportives et des inserts en stretch placés de manière ergonomique. Le confort et la mobilité sont donc excellents. Le design s’inspire de notre collection de vêtements de protection uvex protection perfect - de cette manière, vous pouvez habiller vos collaborateurs de manière visuellement homogène, même pour les activités les plus diverses.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Matériau: 65 % coton, 35 % polyester
  • Poids: env. 305 g/m²
  • Empiècements extensibles pour un ajustement optimal
  • associés à des empiècements de couleur contrastée, ils confèrent à ce manteau un tout nouveau look
  • coudes préformés et ergonomiques pour un ajustement parfait
  • la zone extensible au niveau des épaules et des bras offre une liberté de mouvement suffisante
  • Une grande variété de solutions de rangement offre suffisamment d’espace de rangement
  • Longueur: 96 cm
  • Idéal pour le linge industriel
  • Oeko-Tex Standard 100

Caractéristiques de confort

  • Coupe classique
  • Robustesse
  • Longue durée de vie
  • Compatibilité avec le lavage industriel

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Vêtements de travail
  • Type de produit Sous-types: non
  • Type de produit: Vestes
  • Couleur (filtre): bleu
  • Sexe: Homme
  • Réf.: 44/46