Alesatore NPT 1:16, NPT: 1/16

Codice art.: 162650 1/16
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
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

NPT Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: Norma interna
  • Rapporto di conicità: 1:16
  • Passaggio interno per LR: no
  • Utilizzo per tipo di foro: in caso di foro passante

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Minimo D3 5,95 mm
⌀ Massimo D2 7 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Norma Norma interna
Rapporto di conicità 1:16
Passaggio interno per LR no
Numero taglienti Z 6
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
Lunghezza taglienti Lc 17 mm
Lunghezza complessiva L 70 mm
Quadro del codolo □ 4,9 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Identificazione e classificazione

Codice articolo 162650 1/16
EAN / GTIN 4067263912217
Codice del produttore 162650 1/16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Per alesare senza interruzione fori già sgrossati a gradino o a cono. Non per fori cilindrici.