Inserti per portautensili inserto GBR 15 CAG

Codice art.: 1600A0258X
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A0258X
EAN / GTIN 4059952591636
Codice del produttore 1600A0258X

Descrizione

Descrizione:

  • Il GBR 15 CAG Professional può essere riposto in modo sicuro e ordinato in questo vassoio completo
  • Compatibile con L-BOXX 238 di Bosch per un uso ottimale dello spazio.

Proprietà:

  • Volume: 11,564 dm3
  • Peso lordo: 0,306 kg
  • Peso: 0,3 kg
  • Peso netto: 0,306 kg
  • Larghezza dimensione: 304 mm
  • Dimensione altezza: 91 mm
  • Lunghezza dimensione: 418 mm
  • Dimensioni esterne (larghezza x lunghezza x altezza): 303 x 417 x 90 mm
  • Dimensioni esterne (larghezza): 303 mm
  • Dimensioni esterne (altezza): 90 mm
  • Dimensioni esterne (lunghezza): 417 mm
  • Anelli a D: N.
  • Design del materiale: PS
  • ProClick Ready: No
  • Ingombro L-BOXX: N.