Coltello pieghevole

Codice art.: 1600A016BL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A016BL
EAN / GTIN 3165140951579
Codice del produttore 1600A016BL
Numero-L L00590 1803

Descrizione

Descrizione:

  • Il coltello pieghevole universale Bosch Professional, estremamente versatile, dovrebbe essere presente in ogni kit di utensili
  • Grazie alla sua forma ergonomica e alla superficie di impugnatura morbida, è comodo da usare e l'ampio appoggio per il pollice consente di esercitare una pressione maggiore durante il taglio
  • Il meccanismo di apertura e chiusura tramite un unico interruttore e la clip da cintura consentono di avere sempre l'utensile al proprio fianco
  • . e chiusura tramite un unico interruttore e il cambio della lama senza attrezzi assicurano un uso rapido e comodo
  • Tre lame di ricambio si trovano nell'impugnatura
  • Il coltello può essere comodamente agganciato a una cintura per essere riposto facilmente durante il lavoro.

Proprietà:

  • Volume: 0,452 dm3
  • Peso lordo: 0,176 kg
  • Peso: 0.137 kg
  • Peso netto: 0,137 kg
  • Larghezza dimensione: 105 mm
  • Dimensione altezza: 20 mm
  • Lunghezza dimensione: 215 mm
  • Dimensioni attrezzo (larghezza): 37 mm
  • Dimensioni attrezzo (altezza): 20 mm
  • Dimensioni utensile (lunghezza): 120 mm
  • Thumbrest: No
  • Funzionamento con una sola mano: No
  • Alloggiamento ergonomico: N.
  • Materiale del contenitore: Alluminio
  • Tipo di coltello: Coltello a serramanico
  • Sistema di sostituzione rapida della lama: N.
  • Impugnatura morbida: No