Sistema case L-BOXX 136

Codice art.: 1600A012G0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A012G0
EAN / GTIN 3165140917421
Codice del produttore 1600A012G0
Numero-L L00590 1126

Descrizione

Descrizione:

  • L-BOXX 136 Trunk System
  • L-BOXX 136 offre una soluzione di storage e trasporto migliorata come parte di Bosch Mobility System
  • Il meccanismo ottimizzato a scatto del L-BOXX consente di aprire facilmente le scatole impilate per una comoda manipolazione
  • La completa compatibilità delle varianti L-BOXX
  • degli inserti degli attrezzi e del sistema di configurazione del veicolo Sortimo assicura un'assoluta flessibilità
  • Le cinghie aderenti e il tessuto resistente del scatola sono fattori chiave nel suo design robusto
  • mentre la maniglia di trasporto anteriore aggiuntiva rende facile trasportare il scatola vicino alla carrozzeria
  • È adatto per lo stoccaggio e il trasporto con il sistema di configurazione del veicolo Sortimo
  • il Caddy in alluminio e lo scooter L-BOXX
  • L-BOXX 136 ha una capacità di carico fino a 100 kg
  • una capacità di carico fino a 25 kg e una resistenza alla trazione di 50 kg
  • Nel 2017 ha ricevuto un International Design Award e il German Design Award e un PRO-K Award nel 2018 per il suo design eccezionale

Proprietà:

  • Dimensioni esterne (larghezza x lunghezza x altezza): 442 x 357 x 151 mm
  • Adatta per: Tutti i tipi di utensili elettrici
  • Peso: 1,9 kg
  • Alta capacità di carico: 100 kg
  • Cassa di carico: 25 kg
  • Finitura del materiale: ABS
  • Resistenza alla trazione: 50 kg