{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 80 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Norma | DIN 334 | |
Codolo | Cono Morse | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 200 mm | |
Cono Morse CM | 4 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,35 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150860 80 | |
EAN / GTIN | 4045197087454 |