{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS | |
| Norma | DIN 334 | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Průměr břitu, max. Dc max. | 80 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 60 stupně | |
| Pro průměry otvorů d | 25 mm | |
| Celková délka L | 200 mm | |
| Počet břitů Z | 3 | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 4 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Posuv f | 0,35 mm/ot. | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Morse kužel MK | |
| Kódování oddělovacího místa | HOG-MKB4 | |
| Formulář záznamu | S vyrážečem | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Délka stopky LS | 124 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 25 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Délka upínací drážky Lc | 56,9 mm | |
| Délka kuželu | 47,6 mm | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Vodicí kolík | Bez vodicího čepu | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka L1 | 82,5 mm | |
| Hmotnost | 1 500 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Označení tvaru podle normy | D | |
| Postupy obrábění | Zahlubování profilů (SPR) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Kuželový záhlubník | |
| Posuv v | ocel < 500 N/mm2 | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 150860 80 | |
| EAN / GTIN | 4045197087454 | |
| Číslo výrobce | 150860 80 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |