{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Numero di utensili | 4 pz. | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Classe di tolleranza attacco | h9 | |
| Configurabile | no | |
| Tolleranza del diametro tagliente | tolleranza di produzione | |
| Numero taglienti | 3 | |
| Angolo, 1° livello | 90 grado | |
| Perni guida | Senza perno di guida | |
| Materiale da taglio | HSS | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Tipi di lavorazione | Lamatura | |
| Collarino colorato | Senza | |
| Tipo di prodotto | Svasatore conico | |
| Contenuto | Set / Assortimento |
| Codice articolo | 150070 | |
| EAN / GTIN | 4045197185808 | |
| Codice del produttore | 150070 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |