• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Svasatore conico a 1 tagliente 90°, non rivestito, ⌀ Esterno DC: 12,5mm

Codice art.: 150050 12,5
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
406 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS
  • Numero taglienti Z: 1
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 12,5 mm
Rivestimento non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HSS
Numero taglienti Z 1
Codolo Codolo cilindrico con h9
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 1,5 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Svasatori conici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 150050 12,5
EAN / GTIN 4045197085306
Codice del produttore 150050 12,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
33
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
7
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Superficie del cono completamente rettificata per svasature e sbavature senza vibrazioni. Svasatura con finitura superficiale di alta qualità. Ampio vano trucioli per un’evacuazione ottimale del truciolo. Tagliente principale piatto riaffilabile con estrema facilità.