Svasatore conico in HSS 100°, non rivestito, ⌀ Esterno DC: 12,4mm

Codice art.: 150023 12,4
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
361 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 100
  • Materiale da taglio: HSS
  • Numero taglienti Z: 3
  • Norma: Norma interna
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 12,4 mm
Rivestimento non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico 100 grado
Materiale da taglio HSS
Numero taglienti Z 3
Norma Norma interna
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 3 mm
Lunghezza complessiva L 55 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,12 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Svasatori conici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 150023 12,4
EAN / GTIN 4045197959577
Codice del produttore 150023 12,4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
33
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
27
Acciaio < 900 N/mm²
P
27
a umido min.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Svasatura e sbavatura facili e senza vibrazioni.
Cavità per trucioli ricavate dal pieno.