• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portafiliere, Per ⌀ filiera × Altezza: 45X18mm

Codice art.: 149310 45X18
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
1.744 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ filiera × Altezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: EN 22568

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per filiera di ⌀ 45 mm
Altezza 18 mm
Norma EN 22568
Lunghezza complessiva 440 mm
Numero di viti di fissaggio 5
Tipo di prodotto Portafiliere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 149310 45X18
EAN / GTIN 4062406219826
Codice del produttore 149310 45X18
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnature in acciaio svitabili. Con 5 viti per fissare la filiera. Fino alla Dim. 65×25 in lega di zinco. Da Dim. 75×20 in acciaio.

Uso:

Per il montaggio diretto di filiere chiuse e preincise a norma EN 22568.